Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z0446-SS Panel Nut 7/16-28 Hex Stainless, 2PK | AA9YNG 1JLU8

APPROVED VENDOR Z0446-SS panelanya 7/16-28 hatlapú rozsdamentes, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9YNG Modell: Z0446-SSKereszthivatkozás: 1JLU8
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
€39.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-28
Átmérő7 / 16 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság3 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaHatlapú anya
Rockwell KeménységB60
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret7 / 16-28
Menet típusaUNEF
típusHex
Szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0446-SS panelanya 7/16-28 hatlapú rozsdamentes, 2PK
€39.54 /csomag