Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0433-SS Panel anya 7/8-20 hatlapú rozsdamentes sima | AA9YPF 1JLX3

APPROVED VENDOR Z0433-SS panelanya 7/8-20 hatlapú rozsdamentes sima

Raktáron
Tétel: AA9YPF Modell: Z0433-SSKereszthivatkozás: 1JLX3
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
€60.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-20
Átmérő7 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság31 / 64 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaHatlapú anya
Rockwell KeménységB60
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret7 / 8-20
Menet típusaUNEF
típusHex
Szélesség1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0433-SS panelanya 7/8-20 hatlapú rozsdamentes sima
€60.57 /Mértékegység