Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0429-SS panelanya 1/2-28 hatlapú rozsdamentes sima | AA9YPB 1JLW8

APPROVED VENDOR Z0429-SS panelanya 1/2-28 hatlapú rozsdamentes sima

Raktáron
Tétel: AA9YPB Modell: Z0429-SSKereszthivatkozás: 1JLW8
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
€31.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-28
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaHatlapú anya
Rockwell KeménységB60
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 2-28
Menet típusaNEF
típusHex
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0429-SS panelanya 1/2-28 hatlapú rozsdamentes sima
€31.01 /Mértékegység