Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z0425-SS Panel Nut 1/4-32 Hex Stainless, 2PK | AA9YNX 1JLW4

APPROVED VENDOR Z0425-SS panelanya 1/4-32 hatlapú rozsdamentes, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9YNX Modell: Z0425-SSKereszthivatkozás: 1JLW4
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
€26.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-32
Átmérő1 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság7 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaHatlapú anya
Rockwell KeménységB60
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 4-32
Menet típusaNEF
típusHex
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0425-SS panelanya 1/4-32 hatlapú rozsdamentes, 2PK
€26.46 /csomag