Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0347-188 Makk anya 18-8 Rozsdamentes acél 1/2-13 1-1/4 hüvelyk átmérő | AB4ZVX 20W373

APPROVED VENDOR Z0347-188 Makk anya 18-8 rozsdamentes acél 1/2-13 1-1/4 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB4ZVX Modell: Z0347-188Kereszthivatkozás: 20W373

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€64.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMakk Dió
AlapanyagRozsdamentes acél
színekEzüst
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Fokozat303
Magasság1.75 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaMagas korona lapított fejű sapka anya
Rockwell KeménységB85
Mérési rendszerHüvelyk
Menetmélység1.25 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusSzia Korona lapított fej
Szélesség0.736–0.75 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0347-188 Makk anya 18-8 rozsdamentes acél 1/2-13 1-1/4 hüvelyk átmérő
€64.76 /Mértékegység