Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z0330-188EP Acorn Nut 18-8 Stainless Steel 3/8-16 15/32 Inch Diameter | AB4ZWD 20W379

APPROVED VENDOR Z0330-188EP Makk anya 18-8 rozsdamentes acél 3/8-16 15/32 hüvelyk átmérő

Raktáron
Cikkszám: AB4ZWD Típus: Z0330-188EPKereszthivatkozás: 20W379
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
€37.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMakk Dió
AlapanyagRozsdamentes acél
színekEzüst
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezCsiszolt
Fokozat303
Magasság0.781 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaMagas korona lapított fejű sapka anya
Rockwell KeménységB85
Mérési rendszerHüvelyk
Menetmélység15 / 32 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusSzia Korona lapított fej
Szélesség0.551–0.562 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0330-188EP Makk anya 18-8 rozsdamentes acél 3/8-16 15/32 hüvelyk átmérő
€37.85 /Mértékegység