Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0328-316 Makk anya 316 rozsdamentes acél 3/8-16 1 hüvelyk átmérőjű | AB4ZWU 20W393

APPROVED VENDOR Z0328-316 Makk anya 316 rozsdamentes acél 3/8-16 1 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB4ZWU Modell: Z0328-316Kereszthivatkozás: 20W393
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
€58.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMakk Dió
AlapanyagRozsdamentes acél
színekEzüst
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Fokozat316
Magasság1 5 / 16 "
Anyag316 Stainless Steel
Anya típusaMagas koronakupak
Rockwell KeménységB85
Mérési rendszerHüvelyk
Menetmélység1"
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusSzia Crown!
Szélesség0.551–0.562 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0328-316 Makk anya 316 rozsdamentes acél 3/8-16 1 hüvelyk átmérő
€58.29 /Mértékegység