Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0288 Rögzített anya 3/4-10 acél | AC2EVW 2JHL9

APPROVED VENDOR Z0288 Reteszelt anya 3/4-10 acél

Raktáron
Tétel: AC2EVW Modell: Z0288Kereszthivatkozás: 2JHL9
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
€10.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülső fogmosó záróanya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezFekete oxid
Karima Dia.1.5 "
Karima vastagsága1 / 32 "
Magasság9 / 16 "
AnyagAcél
Anya típusaFogmosó záranya
Pin Dia.0.316 "
Rockwell KeménységC50-C60
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusRáncos, kerek
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7318160085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretKarima Dia.MagasságPin Dia.SzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0289 Rögzített anya 1-8 acél | AC2EVX 2JHN1 Z02891 "-81.75 "9 / 16 "0.316 "2"€43.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0288 Reteszelt anya 3/4-10 acél
€10.59 /Mértékegység