Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0228 Panel anya 5/8-27 hatlapú rozsdamentes, 2PK | AA9YNM 1JLV4

APPROVED VENDOR Z0228 Panel anya 5/8-27 hatlapú rozsdamentes, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9YNM Modell: Z0228Kereszthivatkozás: 1JLV4
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
€22.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-27
Átmérő5 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság1 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaHatlapú anya
Rockwell KeménységB60
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 8-27
Menet típusaNS
típusHex
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0228 Panel anya 5/8-27 hatlapú rozsdamentes, 2PK
€22.35 /csomag