Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0222 Panel anya 3/8-32 hatlapú rozsdamentes, 2PK | AA9YNJ 1JLV1

APPROVED VENDOR Z0222 Panel anya 3/8-32 hatlapú rozsdamentes, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9YNJ Modell: Z0222Kereszthivatkozás: 1JLV1
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
€21.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-32
Átmérő3 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság9 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaHatlapú anya
Rockwell KeménységB60
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret3 / 8-32
Menet típusaNEF
típusHex
Szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0222 Panel anya 3/8-32 hatlapú rozsdamentes, 2PK
€21.44 /csomag