Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0218 Panel anya 1/4-40 hatlapú rozsdamentes, 2PK | AA9YNE 1JLU6

APPROVED VENDOR Z0218 Panel anya 1/4-40 hatlapú rozsdamentes, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9YNE Modell: Z0218Kereszthivatkozás: 1JLU6
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
€22.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-40
Átmérő1 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság3 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaHatlapú anya
Rockwell KeménységB60
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 4-40
Menet típusaNS
típusHex
Szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0218 Panel anya 1/4-40 hatlapú rozsdamentes, 2PK
€22.12 /csomag