Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z0150 Panel Nut Round 15/32-32 Stainless Steel Plain, 2PK | AA9YLH 1JLL8

APPROVED VENDOR Z0150 panel anya kerek 15/32-32 rozsdamentes acél sima, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9YLH Modell: Z0150Kereszthivatkozás: 1JLL8

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€21.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret15 / 32 "-32
Átmérő15 / 32 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság3 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaKerek panel anya
Rockwell KeménységB95
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret15 / 32-32
Menet típusaNEF
típusRound
Szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0150 panel anya kerek 15/32-32 rozsdamentes acél sima, 2PK
€21.05 /csomag