Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0047 Szemcsavar belső menet 3/4-10 acél | AB9JTP 2DLU3

APPROVED VENDOR Z0047 Szemcsavar belső menet 3/4-10 acél

Raktáron
Tétel: AB9JTP Modell: Z0047Kereszthivatkozás: 2DLU3
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
€137.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.3 / 4 "
Szem kívül Dia.1.5 "
Szemcsavar típusaBelső szál
befejezFekete oxid
Hossz a Ream Center-től4-1 / 2 "
AnyagAcél
Nyitó méret3 / 4 "
Teljes hossz5.25 "
Shank Dia.1"
A szár hossza3 15 / 16 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1"
Menetméret3 / 4-10
típusBelső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.44
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0047 Szemcsavar belső menet 3/4-10 acél
€137.43 /Mértékegység