Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0046 Szemcsavar belső menet 5/8-11 Acél | AB9JTN 2DLU2

APPROVED VENDOR Z0046 Szemcsavar belső menet 5/8-11 acél

Raktáron
Tétel: AB9JTN Modell: Z0046Kereszthivatkozás: 2DLU2
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
€122.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.5 / 8 "
Szem kívül Dia.1.25 "
Szemcsavar típusaBelső szál
befejezFekete oxid
Hossz a Ream Center-től6"
AnyagAcél
Nyitó méret5 / 8 "
Teljes hossz6.625 "
Shank Dia.7 / 8 "
A szár hossza5 9 / 16 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1"
Menetméret5 / 8-11
típusBelső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.423
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0046 Szemcsavar belső menet 5/8-11 acél
€122.92 /Mértékegység