Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0041 Szemcsavar belső menet 3/8-16 Acél | AB9JTJ 2DLT7

APPROVED VENDOR Z0041 Szemcsavar belső menet 3/8-16 acél

Raktáron
Tétel: AB9JTJ Modell: Z0041Kereszthivatkozás: 2DLT7
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
€55.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.3 / 8 "
Szem kívül Dia.3 / 4 "
Szemcsavar típusaBelső szál
befejezFekete oxid
Hossz a Ream Center-től3"
AnyagAcél
Nyitó méret3 / 8 "
Teljes hossz3.375 "
Shank Dia.5 / 8 "
A szár hossza2 13 / 16 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1"
Menetméret3 / 8-16
típusBelső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0041 Szemcsavar belső menet 3/8-16 acél
€55.09 /Mértékegység