Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0040 Szemcsavar belső menet 1/4-20 acél | AB9JTH 2DLT6

APPROVED VENDOR Z0040 Szemcsavar belső menet 1/4-20 acél

Raktáron
Tétel: AB9JTH Modell: Z0040Kereszthivatkozás: 2DLT6
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
€43.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.3 / 16 "
Szem kívül Dia.1 / 2 "
Szemcsavar típusaBelső szál
befejezFekete oxid
Hossz a Ream Center-től2"
AnyagAcél
Nyitó méret3 / 16 "
Teljes hossz2.25 "
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza1 13 / 16 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret1 / 4-20
típusBelső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0040 Szemcsavar belső menet 1/4-20 acél
€43.05 /Mértékegység