Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WWGSK06-2 Kulcskészlet Lépés 12 hüvelyk hosszúság | AE6ZLL 5WA70

APPROVED VENDOR WWGSK06-2 kulcs készlet lépés 12 hüvelyk hossza

Raktáron
Tétel: AE6ZLL Modell: WWGSK06-2Kereszthivatkozás: 5WA70
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
€41.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépés kulcs készlet
Alsó szélesség3 / 8 "
A méret1 / 4 "
B mérete1 / 8 "
C. mérete3 / 8 "
D dimenzió3 / 16 "
befejezcink
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia-0.125 "
AnyagKözepes szénacél
Rockwell KeménységB85
Szakítószilárdság64,000 PSI
Felső lépésmagasság1 / 8 "
Felső szélesség1 / 4 "
típus2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód7212303000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Alsó lépcsőmagasság (hüvelyk) (3/16 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWGSK06-2 kulcs készlet lépés 12 hüvelyk hossza
€41.30 /Mértékegység