Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WWG8002021000 Keystock Undersized 1m L 2 x 2mm | AE6NCP 5UB70

APPROVED VENDOR WWG8002021000 Kulcstartó alulméret 1 m L 2 x 2 mm

Raktáron
Tétel: AE6NCP Modell: WWG8002021000Kereszthivatkozás: 5UB70

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€84.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs készlet
befejezEgyszerű
Hossz1"
Hosszúság tolerancia-0.005mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB80
Méret2 x 2 "
Szakítószilárdság35,000 psi
Vastagsági tolerancia-0.025mm
típusA méreten aluli

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)100.33
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód7222200000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG8002021000 Kulcstartó alulméret 1 m L 2 x 2 mm
€84.36 /Mértékegység