WOODHEAD 1301460110 Aljzatcsatlakozó, 2 pólusú/2 vezetékes, NEMA L2-20, 250 V, Szilikon héj | CH2ZCU 27W07

WOODHEAD 1301460110 csatlakozóaljzat, 2 pólusú/2 vezetékes, NEMA L2-20, 250 V, szilikon héj

Tétel: CH2ZCU Típus: 1301460110Kereszthivatkozás: 27W07
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízzáró csatlakozó
Kábel markolat mérete1 / 2 "
Pólusok száma2
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Watertite Extreme

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaÁr
WOODHEAD 1301460076 Csatlakozó, Motor alapcsatlakozó, szilikon héj | CH2DLK 15W49 MB 1301460076--
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301460074 Aljzatcsatlakozó, 2 pólusú/3 vezetékes, 250 V, szilikonhéj | CH2DLN 15W49 13014600742-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301460100 Extra kemény kültéri csatlakozó, reteszelő penge, 2 pólusú/3 vezetékes, fekete, szilikon héj | CH2FFQ 25W47BLK 13014601002-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301460099 Csatlakozó rögzítő pengével, 2 pólusú/3 vezetékes, szilikon héj | CH2FFR 25W47 13014600992-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301460097 Csatlakozó rögzítő pengével, 2 pólusú/3 vezetékes, 277 V, szilikon héj | CH2FFT 25W34MB 13014600972-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301460094 Csatlakozó reteszelő pengével, 3 pólusú/3 vezetékes, 15A/125V, szilikon héj | CH2FFU 25W07MB 13014600943-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301460092 Csatlakozó reteszelő pengével, 3 pólusú/3 vezetékes, 15A/125V, szilikon héj | CH2FFV 25W07 13014600923-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1301460110 csatlakozóaljzat, 2 pólusú/2 vezetékes, NEMA L2-20, 250 V, szilikon héj