Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WWG700505305 Billentyűk alulméretezett 12 hüvelyk hossz 5 x 5 mm | AE6MVF 5UA98

APPROVED VENDOR WWG700505305 Kulcstartó alulméretezett 12 hüvelyk hosszúság 5 x 5 mm

Raktáron
Tétel: AE6MVF Modell: WWG700505305Kereszthivatkozás: 5UA98

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€41.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs készlet
befejezEgyszerű
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia-0.005mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB80
Méret5 x 5mm
Szakítószilárdság35,000 psi
Vastagsági tolerancia-0.030mm
típusA méreten aluli

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód7222200000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700505305 Kulcstartó alulméretezett 12 hüvelyk hosszúság 5 x 5 mm
€41.21 /Mértékegység