Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WWG362020305 Keystock Oversized 12 Inch Length 20 x 20mm | AE6ZJV 5WA32

APPROVED VENDOR WWG362020305 Kulcstartó túlméretezett 12 hüvelyk, hosszúság 20 x 20 mm

Raktáron
Tétel: AE6ZJV Modell: WWG362020305Kereszthivatkozás: 5WA32

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€83.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs készlet
befejezcink
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia-0.005mm
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB85
Méret20 x 20mm
Szakítószilárdság64,000 PSI
Vastagsági tolerancia+ 0.076 mm
típustúlméretezett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7228608000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG362020305 Kulcstartó túlméretezett 12 hüvelyk, hosszúság 20 x 20 mm
€83.01 /Mértékegység