Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WWG360750175012 Billentyűk túlméretezett 12 hüvelyk hossz 3/4 x 1 3/4 | AE6VGP 5VE28

APPROVED VENDOR WWG360750175012 Billentyűzet túlméretezett 12 hüvelyk hosszúság 3/4 x 1 3/4

Raktáron
Tétel: AE6VGP Modell: WWG360750175012Kereszthivatkozás: 5VE28

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€121.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs készlet
befejezcink
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia-0.125 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB85
Méret3/4 x 1 3/4 "
Szakítószilárdság64,000 PSI
Vastagsági tolerancia+0.005
típustúlméretezett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0025
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7228608000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360750175012 Billentyűzet túlméretezett 12 hüvelyk hosszúság 3/4 x 1 3/4
€121.22 /Mértékegység