ADD-A-LEVEL A3636A munkaállvány-kiegészítő egység, 2-5/8 hüvelykes munkaállvány magassága | AD9FUW 4RNR6

ADD-A-LEVEL A3636A munkaállvány kiegészítő egység, 2-5 / 8 hüvelykes platformmagasság

Raktáron
Tétel: AD9FUW Modell: A3636AKereszthivatkozás: 4RNR6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€108.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkaplatform kiegészítő egység
Alapmélység36 "
Alap hossza36 "
Alapszélesség36 "
Alsó szélesség36 "
színekFekete
befejezTermészetes
Terhelhetőség250 font
AnyagMűanyag
Teljes magasság2.625 "
Platform mélysége36 "
A platform magassága2.625 "
Peronhossz36 "
Platform stílusStackable
Platform szélesség36 "
Futófelületátlyukadt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.41
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód3926909930
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességAlapmélységAlap hosszaAlapszélességAlsó szélességTerhelhetőségPlatform mélységePeronhosszÁr
ADD-A-LEVEL A3624A munkaállvány kiegészítő egység, egymásra rakható, műanyag ház, 250 lb | AA9KLA 1DPD1 A3624A24 "36 "36 "24 "24 "250 font36 "36 "€86.27
ADD-A-LEVEL A6624A munkaállvány kiegészítő egység, perforált, műanyag | AA9KLB 1DPD2 A6624A24 "66 "66 "24 "24 "250 font66 "66 "€159.45
ADD-A-LEVEL A9636A munkaállvány-kiegészítő egység, 2-5/8 hüvelykes munkaállvány magassága | AA9KLE 1DPD5 A9636A36 "96 "96 "36 "36 "250 font96 "96 "€190.94
ajánlatkérés
ADD-A-LEVEL A4824A munkaplatform kiegészítő egység, egymásra rakható, 48 hüvelyk mély | AC2KDK 2KUW2 A4824A24 "48 "48 "24 "24 "250 font48 "48 "€144.67
ADD-A-LEVEL A9624A moduláris munkaállvány, műanyag, perforált | AC2KDM 2KUW4 A9624A24 "96 "96 "24 "24 "250 font96 "96 "€151.50
ajánlatkérés
ADD-A-LEVEL A6636A egymásra rakható munkaállvány, műanyag, 250 lb | AD9FUY 4RNR8 A6636A36 "66 "66 "36 "36 "250 font66 "66 "€206.79
ADD-A-LEVEL A3616A munkaállvány kiegészítő egység, 36" x 16", egymásra rakható, műanyag | AG8EMM 38GL49 A3616A16 "----250 lbs.-36 "€73.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADD-A-LEVEL A3636A munkaállvány kiegészítő egység, 2-5 / 8 hüvelykes platformmagasság
€108.05 /Mértékegység