Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WWG3025141000 Kulcstartó Alulméret 1 m L 14 x 25 mm | AE6MGG 5TY92

APPROVED VENDOR WWG3025141000 Kulcstartó alulméret 1 m L 14 x 25 mm

Raktáron
Tétel: AE6MGG Modell: WWG3025141000Kereszthivatkozás: 5TY92

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€148.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs készlet
befejezEgyszerű
Hossz1"
Hosszúság tolerancia-0.005mm
AnyagKözepes szénacél
Rockwell KeménységB85
Méret14 x 25mm
Szakítószilárdság64,000 PSI
Vastagsági tolerancia-0.052mm
típusA méreten aluli

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)100.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7228608000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG3025141000 Kulcstartó alulméret 1 m L 14 x 25 mm
€148.84 /Mértékegység