Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WWG-WKC-019 Woodruff kulcs 3/16X1 1/4 hüvelykes Sae 19, 25PK | AA8WWG 1AMG7

APPROVED VENDOR WWG-WKC-019 Woodruff kulcs 3/16X1 1/4 hüvelykes Sae 19, 25PK

Raktáron
Tétel: AA8WWG Modell: WWG-WKC-019Kereszthivatkozás: 1AMG7
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
€26.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWoodruff kulcs
befejezEgyszerű
Magasság0.531 "
Kulcsméret3/16 x 1-1/4"
Hossz1.25 "
Hosszúság tolerancia+0.000 - -0.010 "
AnyagC-1035 Acél
Rockwell KeménységB90
SAE szám19
Szakítószilárdság72,000 PSI
típusHalf Moon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-019 Woodruff kulcs 3/16X1 1/4 hüvelykes Sae 19, 25PK
€26.83 /csomag