Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WWG-TP077 Kúpos tű #4, 50PK | AC2MDE 2LB31

APPROVED VENDOR WWG-TP077 kúpos tű #4, 50PK

Raktáron
Tétel: AC2MDE Modell: WWG-TP077Kereszthivatkozás: 2LB31
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
€54.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
befejezEgyszerű
Nagy vég Dia.0.250 "
Nagy vég Dia. Megértés-0.0007 - +0.0013 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Teljes hossz3 / 4 "
Rockwell KeménységB85
Egyetlen nyíróerő (font)60,000
Egyetlen nyíróerő (PSI)78,000
Méret#4
Kis vég Dia.0.234 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-TP077 kúpos tű #4, 50PK
€54.64 /csomag