JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WWG-SPP-035-MZ rugócsap-nyílás 1/8 X1 L, 15000PK | AE3JBK 5DKH2

APPROVED VENDOR WWG-SPP-035-MZ rugócsap-nyílás 1/8 X1 L, 15000PK

Raktáron
Tétel: AE3JBK Modell: WWG-SPP-035-MZKereszthivatkozás: 5DKH2

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€886.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.131 - 0.135 "
Letörés átmérője0.122 "
Letörés hossza (max.)0.044 "
Letörés hossza (min.)0.008 "
Dupla nyíróerő (font)1875
befejezEgyszerű
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.125 - 0.129 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.015 "
AnyagSzénacél
Névleges átmérő1 / 8 "
Teljes hossz1"
Rockwell KeménységRC46-53
típusRéselt
Falvastagság0.028 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)18.42
Hajó hossza (cm)23.5
Hajószélesség (cm)23.5
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-SPP-035-MZ rugócsap-nyílás 1/8 X1 L, 15000PK
€886.75 /csomag