Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WWG-375-3000-LZ Cink sasszeg, 3/8 x 3 hüvelyk, hossz, 50 PK | AC3WGP 2WZP1

APPROVED VENDOR WWG-375-3000-LZ Cink sasszeg, 3/8 x 3 hüvelyk hosszúság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AC3WGP Modell: WWG-375-3000-LZKereszthivatkozás: 2WZP1
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
€43.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSasszeg
befejezcink
Hossz3"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Pin Dia.3 / 8 "
típusBővített Prong

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1825
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-375-3000-LZ Cink sasszeg, 3/8 x 3 hüvelyk hosszúság, 50 PK
€43.75 /csomag