APPROVED VENDOR WWG-312-2000-LZ Cotter Pin Zinc 5/16 X 2 Inl, 250PK | AC3WGH 2WZN4

APPROVED VENDOR WWG-312-2000-LZ Cink sasszeg 5/16 X 2 Inl, 250PK

Raktáron
Tétel: AC3WGH Modell: WWG-312-2000-LZKereszthivatkozás: 2WZN4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€115.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSasszeg
befejezcink
Hossz2"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Pin Dia.5 / 16 "
típusBővített Prong

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.56
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-312-2000-LZ Cink sasszeg 5/16 X 2 Inl, 250PK
€115.60 /csomag