Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WSI03101000-001P Csavaros szárny 5/16-18 1 Hosszúság | AD7KVW 4EZP6

APPROVED VENDOR WSI03101000-001P hüvelykujj csavaros szárny 5/16-18 1" hosszúság

Raktáron
Tétel: AD7KVW Modell: WSI03101000-001PKereszthivatkozás: 4EZP6
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
€3.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
befejezHorganyzott
Fejmagasság0.53–0.67 ”
Fej anyagaVas, cink
fej típusaSzárny
Fej szélessége1.12–1.25 ”
Hossz1"
AnyagVas
Rockwell KeménységBrinell Min 137
Váll Dia0.51–0.58 ”
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318158085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WSI03101000-001P hüvelykujj csavaros szárny 5/16-18 1" hosszúság
€3.16 /Mértékegység