Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WASB91RZ Flat Washer Regular Fits 9/16 Inch, 5PK | AB8MRT 26L050

APPROVED VENDOR WASB91RZ lapos alátét, normál 9/16 hüvelykes, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8MRT Típus: WASB91RZKereszthivatkozás: 26L050
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
€14.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételB típusú lapos alátét
színekEzüst
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek9 / 16 "
Belül Dia.19 / 32 "
AnyagAcél cink
Dia kívül.1 15 / 32 "
csomag súlya0.14500000000000002
Rockwell KeménységB49
Méret9 / 16 "
Vastagság0.09–0.112 ”
Vastagsági tolerancia0.090–0.112 ”
típusSzabályos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WASB91RZ lapos alátét, normál 9/16 hüvelykes, 5PK
€14.12 /csomag