Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WASB80W8 lapos alátét széles 1 hüvelykes, 2PK | AB8MUE 26L084

APPROVED VENDOR WASB80W8 lapos alátét széles, 1 hüvelykes, 2PK

Raktáron
Tétel: AB8MUE Típus: WASB80W8Kereszthivatkozás: 26L084
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
€109.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételB típusú lapos alátét
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1"
Belül Dia.1-1 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.3"
csomag súlya0.1662
Rockwell KeménységB70
Méret1"
Vastagság0.146–0.174 ”
Vastagsági tolerancia0.146–0.174 ”
típusszéles

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2498
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaMéretVastagságVastagsági toleranciatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WASB58N8 Lapos alátét Keskeny 5/8 hüvelykes Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09–0.112 ”0.090–0.112 ”keskeny€12.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WASB80W8 lapos alátét széles, 1 hüvelykes, 2PK
€109.18 /csomag