Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WASB71WZ Lapos alátét horganyzott 7/16 hüvelykes, 10PK | AA9ZBQ 1JYA8

APPROVED VENDOR WASB71WZ horganyzott lapos alátét 7/16 hüvelykes, 10PK-hoz illeszkedik

Raktáron
Tétel: AA9ZBQ Típus: WASB71WZKereszthivatkozás: 1JYA8
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
€35.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek7 / 16 "
Belül Dia.15 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.1 15 / 32 "
Rockwell KeménységB49
Vastagság0.112 "
Vastagsági tolerancia-0.022 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.Rockwell KeménységMéretVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GAX1 Lapos alátét Iso 7089 Dac 500b M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm€70.52
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5KEF8 lapos alátét Din 6916 Med Carbon M42 | AE4GQP 5KEF8EgyszerűM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm€29.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WASB71WZ horganyzott lapos alátét 7/16 hüvelykes, 10PK-hoz illeszkedik
€35.16 /csomag