Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WAS50451 Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits 5/16 Inch, 50PK | AB9KMJ 2DNZ7

APPROVED VENDOR WAS50451 lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél 5/16 hüvelykes, 50 PK

Raktáron
Tétel: AB9KMJ Modell: WAS50451Kereszthivatkozás: 2DNZ7

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€44.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.7 / 8 "
csomag súlya0.2
Rockwell KeménységB70
Vastagság0.064–0.104 ”
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2318
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységVastagságVastagsági toleranciatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS40414 Lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes - 25 db-os csomag | AB9KLJ 2DNX2 WAS404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051–0.08 ”-Standard €13.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WAS50451 lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél 5/16 hüvelykes, 50 PK
€44.52 /csomag