Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WAS40434 Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits 3/4 In | AB9KLQ 2DNX8

APPROVED VENDOR WAS40434 Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits 3/4 In

Raktáron
Tétel: AB9KLQ Modell: WAS40434Kereszthivatkozás: 2DNX8
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
€5.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Belül Dia.13 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1.5 "
csomag súlya0.1
Rockwell KeménységB70
Vastagság0.108–0.16 ”
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0158
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységVastagságVastagsági toleranciatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS40414 Lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes - 25 db-os csomag | AB9KLJ 2DNX2 WAS404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051–0.08 ”-Standard €13.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WAS40434 Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits 3/4 In
€5.84 /Mértékegység