Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WarmCable-0960-1 Nem szabályozott fűtőkábel 320 láb 120 V | AE9ULW 6MJX9

APPROVED VENDOR WarmCable-0960-1 nem szabályozott fűtőkábel 320 láb 120 V

Raktáron
Tétel: AE9ULW Modell: WarmCable-0960-1Kereszthivatkozás: 6MJX9
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
€710.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabályozatlan fűtőkábel
Amper kábelenként @ 40F8.0
Amper lábenként @ 40F0.025
Kábel hossza320 láb.
Max. Áramkör hossza300 ft.
Szerelési helySzárítsa
Vezetők száma2
Plug TypeNEMA 5-15
Feszültség120
Watts On Metal960
Watt Műanyagon960
Watt kábelenként @ 40F960
Watt per láb @ 40F3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.22
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8516804000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WarmCable-0300-1 Nem szabályozott fűtőkábel 100 láb 120 V | AE9ULM 6MJX1 WarmCable-0300-1100 láb.€305.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WarmCable-1200-1 Nem szabályozott fűtőkábel 400 láb 120V | AE9ULY 6MJY1 WarmCable-1200-1400 láb.€769.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WarmCable-0960-1 nem szabályozott fűtőkábel 320 láb 120 V
€710.29 /Mértékegység