Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WarmCable-0300-1 Nem szabályozott fűtőkábel 100 láb 120 V | AE9ULM 6MJX1

APPROVED VENDOR WarmCable-0300-1 nem szabályozott fűtőkábel 100 láb 120 V

Raktáron
Tétel: AE9ULM Modell: WarmCable-0300-1Kereszthivatkozás: 6MJX1
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
€305.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabályozatlan fűtőkábel
Amper kábelenként @ 40F2.5
Amper lábenként @ 40F0.025
Kábel hossza100 láb.
Max. Áramkör hossza250 ft.
Szerelési helySzárítsa
Vezetők száma2
Plug TypeNEMA 5-15
Feszültség120
Watts On Metal300
Watt Műanyagon300
Watt kábelenként @ 40F300
Watt per láb @ 40F3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.52
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8516804000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WarmCable-0960-1 Nem szabályozott fűtőkábel 320 láb 120 V | AE9ULW 6MJX9 WarmCable-0960-1320 láb.€710.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WarmCable-1200-1 Nem szabályozott fűtőkábel 400 láb 120V | AE9ULY 6MJY1 WarmCable-1200-1400 láb.€769.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WarmCable-0300-1 nem szabályozott fűtőkábel 100 láb 120 V
€305.51 /Mértékegység