Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ UST900017 Lapos alátét Sae 1-1/2 hüvelykes, 21PK | AF2EHU 6RPR2

APPROVED VENDOR UST900017 lapos alátét Sae 1-1/2 hüvelykes, 21PK

Raktáron
Tétel: AF2EHU Modell: UST900017Kereszthivatkozás: 6RPR2
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
€72.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek1.5 "
Belül Dia.1-9 / 16 "
AnyagAcél
Dia kívül.3"
Méret1.5 "
Vastagság0.156 "
típusLakás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.944
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.Rockwell KeménységMéretVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GAX1 Lapos alátét Iso 7089 Dac 500b M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm€70.52
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5KEF8 lapos alátét Din 6916 Med Carbon M42 | AE4GQP 5KEF8EgyszerűM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm€29.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR UST900017 lapos alátét Sae 1-1/2 hüvelykes, 21PK
€72.91 /csomag