DYNAFORM 871140 W-gerenda Isofr Szürke 6x6 hüvelyk 3/8 hüvelyk Th 10 láb | AD6VCG 4AUT9

DYNAFORM 871140 W-sugár Isofr szürke 6x6 hüvelyk 3/8 hüvelyk Th 10 láb

Raktáron
Tétel: AD6VCG Típus: 871140Kereszthivatkozás: 4AUT9

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€764.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételW-Sugár
színekSötét szürke
Magasság6"
Hossz10 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 0.125 "
AnyagIzoftáliás poliészter tűzgátló gyanta (ISOFR)
Max. Hőmérséklet150 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-100 ° F
Gyanta típusaISOFR
Szakítószilárdság30,000 psi
Vastagság3 / 8 "
típusSzéles karima
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.59
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3925900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszVastagságSzélességÁr
DYNAFORM 871100 W-gerenda Isofr szürke 4x4 hüvelyk 1/4 hüvelyk Th 10 láb | AD6VCC 4AUT5 8711004"10 láb.1 / 4 "4"€408.91
DYNAFORM 871110 W-gerenda Isofr Szürke 6x6 hüvelyk 1/4 hüvelyk Th 20 láb | AD6VCD 4AUT6 8711106"20 láb.1 / 4 "6"€924.71
DYNAFORM 871130 W-gerenda Isofr Szürke 6x6 hüvelyk 3/8 hüvelyk Th 20 láb | AD6VCF 4AUT8 8711306"20 láb.3 / 8 "6"€1,512.40

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAFORM 871140 W-sugár Isofr szürke 6x6 hüvelyk 3/8 hüvelyk Th 10 láb
€764.47 /Mértékegység