Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U69315.019.0131 szegecsanyák, recézett 10-32 X 0.488, 100 PK | AE4WYY 5NNN0

APPROVED VENDOR U69315.019.0131 recézett szegecsanya 10-32 X 0.488, 100PK

Raktáron
Tétel: AE4WYY Modell: U69315.019.0131Kereszthivatkozás: 5NNN0
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
€49.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.295 "
Fúró méret19 / 64 "
befejezEgyszerű
Karima Dia.0.417 "
Grip tartomány0.020–0.130 ”
Fej Dia.0.417 "
Fejmagasság0.037 "
Lyuk méret0.296 "
Hossz0.488 "
AnyagAlumínium
Anya típusaGyűrött peremű
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0842
Hajó magassága (cm)19.69
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7616109030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.019.0131 recézett szegecsanya 10-32 X 0.488, 100PK
€49.76 /csomag