Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U69135.019.0130 Rivet Nut Knurled Zinc 10-24 X 0.510, 100PK | AE4WYQ 5NNL3

APPROVED VENDOR U69135.019.0130 Horganyzott szegecsanya 10-24 X 0.510, 100PK

Raktáron
Tétel: AE4WYQ Modell: U69135.019.0130Kereszthivatkozás: 5NNL3
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
€29.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.295 "
Fúró méret19 / 64 "
befejezcink
Karima Dia.0.413 "
Grip tartomány0.020–0.130 ”
Fej Dia.0.413 "
Fejmagasság0.04 "
Lyuk méret0.295 "
Hossz0.482 "
AnyagAcél
Anya típusaGyűrött peremű
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2529
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.019.0130 Horganyzott szegecsanya 10-24 X 0.510, 100PK
€29.49 /csomag