Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U69135.013.0130 Horganyzott szegecsanya 6-32 X 0.484, 50PK | AE4WZQ 5NNP6

APPROVED VENDOR U69135.013.0130 Horganyzott szegecsanya 6-32 X 0.484, 50PK

Raktáron
Tétel: AE4WZQ Modell: U69135.013.0130Kereszthivatkozás: 5NNP6
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
€27.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.264 "
Fúró méret17 / 64 "
befejezcink
Karima Dia.0.392 "
Grip tartomány0.080–0.130 ”
Fej Dia.0.392 "
Fejmagasság0.032 "
Lyuk méret0.265 "
Hossz0.461 "
AnyagAcél
Anya típusaGyűrött peremű
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5706
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.013.0130 Horganyzott szegecsanya 6-32 X 0.484, 50PK
€27.29 /csomag