Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U63265.037.0300 Billenőcsavar méret 3/8 3 hüvelyk hosszúság, 25PK | AA3GAR 11K313

APPROVED VENDOR U63265.037.0300 billenőcsavar méret 3/8, 3 hüvelyk hosszúság, 25 PK

Raktáron
Tétel: AA3GAR Modell: U63265.037.0300Kereszthivatkozás: 11K313
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
€54.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltás Bolt
Csavar mérete3 / 8 "
Fúró méret1"
Fej Dia.5 / 8 "
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaGomba
AnyagAcél
Csavar hossza3"
Méret3 / 8 "
Menet hossza2.875 "
Menetméret3 / 8-16
Használható hossz1.375 "
Szárnyfesztávolság2-7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3973
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.037.0300 billenőcsavar méret 3/8, 3 hüvelyk hosszúság, 25 PK
€54.53 /csomag