Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U63265.013.0300 Billenőcsavar mérete 1/8 3 hüvelyk hosszúság, 50 PK | AA3GAE 11K302

APPROVED VENDOR U63265.013.0300 billenőcsavar méret 1/8, 3 hüvelyk hosszúság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AA3GAE Modell: U63265.013.0300Kereszthivatkozás: 11K302
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
€23.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltás Bolt
Csavar mérete1 / 8 "
Fúró méret1 / 2 "
Fej Dia.1 / 4 "
Fejmagasság0.1 "
fej típusaGomba
AnyagAcél
Csavar hossza3"
Méret1 / 8 "
Menet hossza2.875 "
Menetméret6-32
Használható hossz1.375 "
Szárnyfesztávolság1-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3442
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.013.0300 billenőcsavar méret 1/8, 3 hüvelyk hosszúság, 50 PK
€23.23 /csomag