Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U55740.019.0002 Hatlapfejű anyacsavar 10-32, 100PK | AB3YQU 1WB17

APPROVED VENDOR U55740.019.0002 Hatlapfejű anyacsavar 10-32, 100PK

Raktáron
Tétel: AB3YQU Modell: U55740.019.0002Kereszthivatkozás: 1WB17
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
€13.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 10 32-
befejezEgyszerű
Fokozat316
Magasság1 / 8 "
Anyag316 Stainless Steel
Anya típusaGépi csavaranya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusGépcsavar
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.149
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55740.019.0002 Hatlapfejű anyacsavar 10-32, 100PK
€13.43 /csomag