Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55740.016.0001 Hex Nut Machine Screw 8-32, 100PK | AB3YQP 1WB13

APPROVED VENDOR U55740.016.0001 Hatlapfejű anyacsavar 8-32, 100PK

Raktáron
Tétel: AB3YQP Modell: U55740.016.0001Kereszthivatkozás: 1WB13

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€19.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 8 32-
befejezEgyszerű
Fokozat316
Magasság1 / 8 "
Anyag316 Stainless Steel
Anya típusaGépi csavaranya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusGépcsavar
Szélesség11 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1242
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55740.016.0001 Hatlapfejű anyacsavar 8-32, 100PK
€19.41 /csomag