Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55740.011.0001 Hex Nut Machine Screw 4-40, 100PK | AB3YNE 1WA99

APPROVED VENDOR U55740.011.0001 Hatlapfejű anyacsavar 4-40, 100PK

Raktáron
Tétel: AB3YNE Modell: U55740.011.0001Kereszthivatkozás: 1WA99
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
€13.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 4 40-
befejezEgyszerű
Fokozat316
Magasság3 / 32 "
Anyag316 Stainless Steel
Anya típusaGépi csavaranya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusGépcsavar
Szélesség1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0594
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55740.011.0001 Hatlapfejű anyacsavar 4-40, 100PK
€13.62 /csomag