Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55730.075.0001 Hex Locknut With Nylon Insert 3/4-10, 5PK | AB8PBR 26LJ18

APPROVED VENDOR U55730.075.0001 Hatlapfejű záróanya nylon betéttel 3/4-10, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8PBR Modell: U55730.075.0001Keresztszám: 26LJ18 / 42KW19
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
€12.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezEgyszerű
Fokozat316
Magasság57 / 64 "
Anyag316 Stainless Steel
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNylon betéttel
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55730.075.0001 Hatlapfejű záróanya nylon betéttel 3/4-10, 5PK
€12.66 /csomag