Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55730.062.0001 Hex Locknet Wth Nylon Insert 5/8-11, 10PK | AB8PBQ 26LJ17

APPROVED VENDOR U55730.062.0001 hatlapú zárháló nylon betéttel 5/8-11, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8PBQ Modell: U55730.062.0001Kereszthivatkozás: 26LJ17
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
€16.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezEgyszerű
Fokozat316
Magasság49 / 64 "
Anyag316 Stainless Steel
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNylon betéttel
Szélesség15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3771
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55730.062.0001 hatlapú zárháló nylon betéttel 5/8-11, 10PK
€16.65 /csomag