Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55730.025.0001 Locknut With Nylon Insert 1/4-20, 50PK | AB4CNU 1WY55

APPROVED VENDOR U55730.025.0001 Záróanya nylon betéttel 1/4-20, 50PK

Raktáron
Tétel: AB4CNU Modell: U55730.025.0001Keresztszám: 1WY55 / 42KW12

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€7.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezEgyszerű
FokozatA
Magasság5 / 16 "
Anyag316 Stainless Steel
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet250 F-ig
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNylon betéttel
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2034
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160060
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55730.025.0001 Záróanya nylon betéttel 1/4-20, 50PK
€7.31 /csomag